曜日別特売

鳶仕様ラチェットレンチ

鳶仕様ラチェットレンチ - トップ工業

正逆は切り替え爪式です。
番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°)
ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。
一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。
シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。

用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適対辺寸法(mm)19×24全長(mm)305トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50質量(g)430内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52424113RM-19X24N-BT
5,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする