トップ工業
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途
建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に
全長(mm)
310
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ
厚さ(mm)
50
質量(g)
430
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52424129
RM-17X19N-ST
17×19
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
52424138
RM-17X21N-ST
17×21
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
52424147
RM-19X24N-ST
19×24
¥
6,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください