LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP

LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP - トライトLEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP - トライトLEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP - トライトLEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP - トライト

すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。

付属品ACアダプタートラスコ品番148-9848材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)368電源(V)DC5コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)48内容量1セット
注意
※点灯には必ず付属のACアダプターをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52424156TLVDM5-16.6P-2-AD
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする