LEDシームレス照明

LEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライト

点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。

材質アルミニウム電源(V)AC100~200内容量1台
注意
※点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
トラスコ品番
質量(g)
管長(mm)
均等荷重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52424165TLSML1200NAGF18148-98563001200300
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
52424174TLSML1200NARF18148-98533001200300
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424183TLSML1200NAYF18148-98593001200300
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424199TLSML300NA50F-SW-148-9517120300120
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424208TLSML600NAGF9148-9858185600185
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424217TLSML600NARF9148-9855185600185
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424226TLSML600NAYF9148-9861185600185
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
52424235TLSML900NAGF13.8148-9857240900240
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424244TLSML900NARF13.8148-9854240900240
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424253TLSML900NAYF13.8148-9860240900240
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする