曜日別特売

LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット - トライト

無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。

トラスコ品番148-9845材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)88電源(V)DC12コード長さ(m)0.2色温度(K)6500/2200明るさ(Lm)5709均等荷重(g)88内容量1台
注意
※点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-28/PSE)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52424454TLVDT3-10P-3-RF
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする