TRUSCO
SGP用Uボルト SUS304
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途
SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
ナット2個
内容量
1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
トラスコ品番
選択してください
161-2485
161-2486
161-2487
161-2488
161-2489
161-2490
161-2491
161-2492
161-2493
161-2494
161-2495
161-2496
161-2497
161-2498
161-2499
161-2500
161-2501
161-2502
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
適合管外径(Φmm)
選択してください
13.8
17.3
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52424549
TSGP-BTM6-8A-S
8
161-2485
17
1/4
13.8
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
52424558
TSGP-BTM6-10A-S
10
161-2486
19
3/8
17.3
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
52424567
TSGP-BTM6-15A-S
15
161-2487
20
1/2
21.7
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
52424576
TSGP-BTM6-20A-S
20
161-2488
23
3/4
27.2
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
52424585
TSGP-BTM6-25A-S
25
161-2489
26
1
34
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
52424594
TSGP-BTM8-15A-S
15
161-2490
43
1/2
21.7
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
52424603
TSGP-BTM8-20A-S
20
161-2491
48
3/4
27.2
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
52424619
TSGP-BTM8-25A-S
25
161-2492
53
1
34
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
52424628
TSGP-BTM8-32A-S
32
161-2493
59
1.25
42.7
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424637
TSGP-BTM8-40A-S
40
161-2494
64
1.5
48.6
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
52424646
TSGP-BTM10-15A-S
15
161-2495
80
1/2
21.7
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424655
TSGP-BTM10-20A-S
20
161-2496
85
3/4
27.2
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
52424664
TSGP-BTM10-25A-S
25
161-2497
96
1
34
¥
920
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
52424673
TSGP-BTM10-32A-S
32
161-2498
107
1.25
42.7
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424689
TSGP-BTM10-40A-S
40
161-2499
115
1.5
48.6
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424698
TSGP-BTM10-50A-S
50
161-2500
129
2
60.5
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
52424707
TSGP-BTM10-65A-S
65
161-2501
155
2.5
76.3
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424716
TSGP-BTM10-80A-S
80
161-2502
168
3
89.1
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください