曜日別特売

SGP用Uボルト 三価ユニクロ

SGP用Uボルト 三価ユニクロ - TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ - TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ - TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ - TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ - TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ - TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ - TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ - TRUSCO

U字金具のミリねじ仕様品です。

用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
トラスコ品番
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52424725TSGP2-BTM6-8A8161-2464171/413.8
190
169
186(税込)
当日出荷
52424734TSGP2-BTM6-10A10161-2465183/817.3
200
179
197(税込)
当日出荷
52424743TSGP2-BTM6-15A15161-2466201/221.7
210
189
208(税込)
当日出荷
52424759TSGP2-BTM6-20A20161-2467223/427.2
220
189
208(税込)
当日出荷
52424768TSGP2-BTM6-25A25161-246826134
240
209
230(税込)
当日出荷
52424777TSGP2-BTM8-15A15161-2469431/221.7
280
249
274(税込)
当日出荷
52424786TSGP2-BTM8-20A20161-2470483/427.2
290
249
274(税込)
当日出荷
52424795TSGP2-BTM8-25A25161-247152134
310
269
296(税込)
当日出荷
52424804TSGP2-BTM8-32A32161-2472581.2542.7
320
279
307(税込)
当日出荷
52424813TSGP2-BTM8-40A40161-2473631.548.6
340
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする