TRUSCO
ケーブルタイ
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
材質
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
寸法(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
最大結束径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52424935
TRCVJ-100
1袋(100本)
-
ナイロン66
-
2.4×100
-
22
-40~85
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
52424944
TRCVJ-150
1袋(100本)
-
ナイロン66
-
3.8×150
-
38
-40~85
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
52424953
TRCVJ-200
1袋(100本)
-
ナイロン66
-
4.6×200
-
54
-40~85
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
52424969
TRCVJ-250
1袋(100本)
-
ナイロン66
-
4.8×250
-
60
-40~85
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52424978
TRCVJ-300S
1袋(100本)
-
ナイロン66
-
4.8×300
-
80
-40~85
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424987
TRCVJ-450
1袋(50本)
-
ナイロン66
-
8.0×450
-
120
-40~85
¥
4,260
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424996
TRCVJ-364
1袋(100本)
-
ナイロン66
-
5.0×105
-
105
-40~85
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52425005
TRCVJ-550
1袋(25本)
-
ナイロン66
-
13.0×550
-
150
-40~85
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52425014
TRCVJ-150W
1袋(100本)
-
耐候性ナイロン66
3.8×150×1.1
-
-
38
-40~105
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
52425023
TRCVJ-200W
1袋(100本)
-
耐候性ナイロン66
4.6×200×1.5
-
-
54
-40~105
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
52425039
TRCVJ-250W
1袋(100本)
-
耐候性ナイロン66
-
-
4.8×250
60
-40~105
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
52425048
TRCVJ-300W
1袋(100本)
-
耐候性ナイロン66
-
-
4.8×300
80
-40~105
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
52425057
TRCVJ-364W
1袋(100本)
耐候・耐熱
耐候性ナイロン66
-
-
5.0×364
105
-40~105
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
52425066
TRCVJ-450W
1袋(50本)
-
耐候性ナイロン66
8.0×450×2.0
-
-
120
-40~105
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
52425075
TRCVJ-550W
1袋(25本)
-
耐候性ナイロン66
13.0×550×2.0
-
-
150
-40~105
¥
5,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
52425084
TRCVJ-100W
1袋(100本)
-
耐候性ナイロン66
2.4×100×1.0
-
-
22
-40~105
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
52425093
TRCVJ-364WW
1袋(50本)
-
耐候性ナイロン66
5.0×364×1.4
-
-
105
-40~105
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください