TRUSCO
パンチングパネル用樹脂フック テング
オール樹脂製のパンチングパネル用フックです。
用途
UPR型パンチングパネルラック・パネリーナ用
材質
ナイロン
幅(mm)
20
長さ(mm)
60
最大積載量(kg/個)
1.5
内容量
1個
注意
※グラつきを押さえるため遊びを小さくしており脱着しにくい場合があります。その場合は木ハンマーなどでツメ以外の部分を軽くたたいて脱着してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52425154
PPJF-L
9
77.4
L
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
52425163
PPJF-S
8
57.4
S
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください