プラスチックチリトリ

プラスチックチリトリ - TRUSCO
(1件のレビュー)

スタンダードなプラスチック製ちりとりです。
スタンダードなプラスチック製ちりとりです。

用途細かなゴミを集める塵取り用材質PPベージュトラスコ品番137-1745幅(mm)255高さ(mm)115質量(g)135奥行(mm)345口幅(mm)255アズワン品番64-8459-89繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52425179CHIRI
290
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52425179
2024-05-23
用途: 機械のメンテナンス時の掃除
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社製造業

軽くて使いやすいです。
値段も安いのでまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする