TRUSCO
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
汎用デザインキャスター
用途
収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52425188
TPW-40
40
38×38
25×25
55
160-5507
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
52425197
TPW-50
50
38×38
25×25
68
160-5508
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
52425206
TPWS-40
40
38×38
25×25
55
160-5509
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
52425215
TPWS-50
50
38×38
25×25
68
160-5510
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください