曜日別特売

ポリチューブ

ポリチューブ - TRUSCOポリチューブ - TRUSCOポリチューブ - TRUSCOポリチューブ - TRUSCO

厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。

用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に厚さ(mm)0.2透明材質ポリエチレン(PE)内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52425224HPT-3000.2透明161-061630011100
27,080
23,980
26,378(税込)
当日出荷
52425233HPT-3500.2透明161-061735012.9100
31,540
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52425249HPT-4000.2透明161-061840014.7100
35,990
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52425258HPT-4500.2透明161-062045016.6100
40,420
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52425267HPT-5000.2透明161-06215009.250
22,660
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
52425276HPT-5500.2透明161-062255010.150
24,710
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52425285HPT-6000.2透明161-06236001150
27,080
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする