ラバーカップ洋式

ラバーカップ洋式 - TRUSCO
(1件のレビュー)

排水菅・トイレのつまりを取り除きます。
これ1本で2つの用途に使えます。洋式トイレ・和式トイレ兼用のつまり取り。洗面所・浴室・台所の排水口にも使えます。カップの先端部をを引き出すことで先端が排水口の中まで入り効率よく通水できます。

用途排水管のつまり取り用洋式トイレのつまり取り用トラスコ品番137-1744材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管質量(g)503タイプ排水管・トイレのつまり取り、洋式和式兼用15Φ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52425328TRCW-15
980
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-15
用途: トイレの詰まり時
NPO法人東村観光推進協議会サービス業

洋式用にしては詰まっている箇所にゴムが硬くてハマりづらい。
購入したばかりなのに持ち手の棒の先端(引っ掛ける所)がポロッと取れてしまった。作りは丈夫そうなのだが残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする