曜日別特売

ラックスカーゴ

ラックスカーゴ - HARAX(ハラックス)ラックスカーゴ - HARAX(ハラックス)

棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。
棚板は増減可能です。(標準は2枚付)

用途カゴトレーの運搬に積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)仕様組立品付属品標準棚板2枚トラスコ品番176-4145長さ(mm)1750幅(mm)640質量(kg)34高さ(mm)1600材質(本体)アルミ合金タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52394153RC-B3
146,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする