曜日別特売

カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ

カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ - PANDUIT(パンドウイット)

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
一括圧接により施工が簡単です。

用途カテゴリ5ELAN配線用種類CAT5E/UTP高さ(mm)18.06質量(g)10使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52425888CJ5E88TGIW148-7069オフホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
52425906CJ5E88TGYL148-7074
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
52425915CJ5E88TGVL148-7072
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52425897CJ5E88TGIG148-7068ライトグレー
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
52425924CJ5E88TGWH148-7073
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする