曜日別特売

タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン

タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン - PANDUIT(パンドウイット)

UL認定品です。
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。

用途電線、ケーブルの固定、結束マルーン材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127使用温度範囲(℃)-17~50トラスコ品番149-4737幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)74.8引張強度(N)222使用場所屋内内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52426134HLSP5S-X12
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする