PANDUIT(パンドウイット)
プッシュボタン用ロックアウト用ベース
プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。
材質
アルミ
厚さ(mm)
5.8
縦(mm)
61
横(mm)
50.8
材質(ベース)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
ベース寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52426204
PSL-1005
【プッシュボタン】22.5
22.5
13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
52426195
PSL-1002
【プッシュボタン】30
30
9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください