曜日別特売

ロックアウト用ハスプ

ロックアウト用ハスプ - PANDUIT(パンドウイット)

シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。
安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。

用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4質量(g)47内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
内径(Φmm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52426265PSL-1013148-7321アルミ/ビニールコーティング【ジョー】25.4114.338.1
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
52426274PSL-1014148-7322アルミ【ジョー】38.1120.744.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする