PANDUIT(パンドウイット)
ワイヤーロックアウト
ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。
独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。
未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。
用途
複数の機器のロックアウト
トラスコ品番
148-7318
寸法(mm)
【ナイロンコートスチールワイヤー】18
色
赤、黒
質量(g)
170
縦(mm)
108
横(mm)
88.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52426283
PSL-1008
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください