1/8システムキット

1/8システムキット - ヒルトライン1/8システムキット - ヒルトライン
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303ノズル数1全長(mm)130内径(inch)1/8先端ノズル径(Φmm)2呼び寸法1/8最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)5(液体)最高使用流量(L/min)60最小円弧直径(Φmm)62最小曲半径(mm)31内容量1セット
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524263960GS-14PT1260GE×6個、0GE-25×2個、0AD-14PT×1個、0DU-20×1個、SW-6×1丁、SW-9×1丁PT1/4
39,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
524264050GS-18PT1210GE×6個、0GE-25×2個、0AD-18PT×1個、0DU-20×1個、SW-6×1丁、SW-9×1丁PT1/8
39,200
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
2022-09-30

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする