90°丸ロングノズル55L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付

90°丸ロングノズル55L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付 - ヒルトライン90°丸ロングノズル55L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付 - ヒルトライン90°丸ロングノズル55L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付 - ヒルトライン

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。

用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9082セット内容先端ノズル5L・10L・20L材質SUS303長さ(mm)55質量(g)44呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)- 30~100ノズル噴射角90°適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)90°2.2ノズル数1最高使用流量(L/min)60内容量1個
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524264231HA-DU-2
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする