サイドノズル

サイドノズル - ヒルトラインサイドノズル - ヒルトラインサイドノズル - ヒルトライン

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。

用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60内容量1個
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524273241DU-R160-909520.515-30~100
5,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
524273491DU-EL-3160-90965143- 30~100
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
524273671DU-ELH160-909722.527.5-30~100
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
524273331DU-R160-909520.515-30~100
4,400
取扱い終了
524273581DU-EL-3160-90965143- 30~100
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
524273331DU-R524273241DU-R1DU-R サイドノズル ヒルトライン 52427324サイドノズルヒルトライン1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
524273581DU-EL-3524273491DU-EL-31DU-EL-3 サイドノズル ヒルトライン 52427349サイドノズルヒルトライン1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする