ヒルトライン
システムキット
材質
SUS303
最高使用圧力(MPa)
5(液体)
最大使用圧力(MPa)
5
流量(L/min)
60
使用周囲温度(℃)
-30~100
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
ノズル数
1
最高使用流量(L/min)
60
内容量
1セット
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52427428
1GS-18PT
160-7830
210
209
1/4
PT1/8
¥
38,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52427437
1GS-14PT
160-7831
210
211
1/4
PT1/4
¥
38,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
52427446
2GS-38PT
160-7832
275
707.5
1/2
PT3/8
¥
45,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52427455
2GS-12PT
160-7833
275
717.5
1/2
PT1/2
¥
45,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52427403
0GS-18PT
160-7828
130
111
1/8
PT1/8
¥
29,900
取扱い終了
52427419
0GS-14PT
160-7829
130
116
1/8
PT1/4
¥
29,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください