曜日別特売

ジョイントホース

ジョイントホース - ヒルトラインジョイントホース - ヒルトラインジョイントホース - ヒルトラインジョイントホース - ヒルトラインジョイントホース - ヒルトラインジョイントホース - ヒルトラインジョイントホース - ヒルトラインジョイントホース - ヒルトライン

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。

材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60内容量1個
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
全32種類を絞り込む
トラスコ品番
呼び寸法
内径(inch)
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
呼び寸法
内径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524274640GE160-7275112.51/81/8
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
524274890GE-25160-72762551/81/8
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
524275071GE160-726119121/41/4
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
524275251GE-2160-726238181/41/4
5,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
524275431GE-3160-726357261/41/4
6,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
524275681GE-4160-726476341/41/4
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
524275861GE-100160-7265100451/41/4
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
524276041GE-300160-7266300127.51/41/4
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
524276291GE-500160-72675002051/41/4
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
524276472GE160-72682652.51/21/2
5,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
524276652GE-2160-72695272.51/21/2
8,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
524276832GE-3160-72707896.51/21/2
8,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
524277082GE-100160-7271100122.51/21/2
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
524277262GE-300160-72723003151/21/2
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
524277442GE-500160-72735005031/21/2
19,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
524277692GE-1000160-7274100010001/21/2
23,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
524274730GE160-7275112.51/81/8
2,900
取扱い終了
代替品有
524274980GE-25160-72762551/81/8
4,300
取扱い終了
代替品有
524275161GE160-726119121/41/4
3,100
取扱い終了
代替品有
524275341GE-2160-726238181/41/4
4,400
取扱い終了
代替品有
524275591GE-3160-726357261/41/4
4,600
取扱い終了
代替品有
524275771GE-4160-726476341/41/4
4,900
取扱い終了
代替品有
524275951GE-100160-7265100451/41/4
8,300
取扱い終了
代替品有
524276131GE-300160-7266300127.51/41/4
9,100
取扱い終了
代替品有
524276381GE-500160-72675002051/41/4
10,200
取扱い終了
代替品有
524276562GE160-72682652.51/21/2
3,900
取扱い終了
代替品有
524276742GE-2160-72695272.51/21/2
6,100
取扱い終了
代替品有
524276992GE-3160-72707896.51/21/2
6,200
取扱い終了
代替品有
524277172GE-100160-7271100122.51/21/2
12,100
取扱い終了
代替品有
524277352GE-300160-72723003151/21/2
13,500
取扱い終了
代替品有
524277532GE-500160-72735005031/21/2
14,800
取扱い終了
代替品有
524277782GE-1000160-7274100010001/21/2
18,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
524274730GE524274640GE0GE ジョイントホース ヒルトライン 52427464ジョイントホースヒルトライン1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
524274980GE-25524274890GE-250GE-25 ジョイントホース ヒルトライン 52427489ジョイントホースヒルトライン1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
524275161GE524275071GE1GE ジョイントホース ヒルトライン 52427507ジョイントホースヒルトライン1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
524275341GE-2524275251GE-21GE-2 ジョイントホース ヒルトライン 52427525ジョイントホースヒルトライン1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
524275591GE-3524275431GE-31GE-3 ジョイントホース ヒルトライン 52427543ジョイントホースヒルトライン1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
524275771GE-4524275681GE-41GE-4 ジョイントホース ヒルトライン 52427568ジョイントホースヒルトライン1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
524275951GE-100524275861GE-1001GE-100 ジョイントホース ヒルトライン 52427586ジョイントホースヒルトライン1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
524276131GE-300524276041GE-3001GE-300 ジョイントホース ヒルトライン 52427604ジョイントホースヒルトライン1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
524276381GE-500524276291GE-5001GE-500 ジョイントホース ヒルトライン 52427629ジョイントホースヒルトライン1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
524276562GE524276472GE2GE ジョイントホース ヒルトライン 52427647ジョイントホースヒルトライン1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
524276742GE-2524276652GE-22GE-2 ジョイントホース ヒルトライン 52427665ジョイントホースヒルトライン1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
524276992GE-3524276832GE-32GE-3 ジョイントホース ヒルトライン 52427683ジョイントホースヒルトライン1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
524277172GE-100524277082GE-1002GE-100 ジョイントホース ヒルトライン 52427708ジョイントホースヒルトライン1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
524277352GE-300524277262GE-3002GE-300 ジョイントホース ヒルトライン 52427726ジョイントホースヒルトライン1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
524277532GE-500524277442GE-5002GE-500 ジョイントホース ヒルトライン 52427744ジョイントホースヒルトライン1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
524277782GE-1000524277692GE-10002GE-1000 ジョイントホース ヒルトライン 52427769ジョイントホースヒルトライン1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする