曜日別特売

丸ノズル

丸ノズル - ヒルトライン丸ノズル - ヒルトライン丸ノズル - ヒルトライン丸ノズル - ヒルトライン丸ノズル - ヒルトライン丸ノズル - ヒルトライン丸ノズル - ヒルトライン丸ノズル - ヒルトライン

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。

用途切削、研削加工時の工具先端冷却に材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100呼び寸法1/8内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン内容量1個
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
全19種類を絞り込む
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524289250DU-0穴なし160-8793122.60
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
524289340DU-05-160-8794122.51
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
524289590DU-10-160-8795122.71
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
524289770DU-20-160-8796122.51
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
524289950DU-30-160-8798122.51
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
524290130DU-90-1-160-879991.31
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
524290380DU-90-2-160-8800122.52
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
524290560DU-415-160-8802122.51スリット
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
524290740DU-30-1.5-160-8803102.51
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
524290990DU-60-1.5-160-8804102.51
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
524289430DU-05-160-8794122.51
2,100
取扱い終了
代替品有
524289680DU-10-160-8795122.71
2,100
取扱い終了
代替品有
524289860DU-20-160-8796122.51
2,100
取扱い終了
代替品有
524290040DU-30-160-8798122.51
2,100
取扱い終了
代替品有
524290290DU-90-1-160-879991.31
2,100
取扱い終了
代替品有
524290470DU-90-2-160-8800122.52
2,100
取扱い終了
代替品有
524290650DU-415-160-8802122.51スリット
8,700
取扱い終了
代替品有
524290830DU-30-1.5-160-8803102.51
5,000
取扱い終了
代替品有
524291080DU-60-1.5-160-8804102.51
5,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
524289430DU-05524289340DU-050DU-05 丸ノズル ヒルトライン 52428934丸ノズルヒルトライン1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
524289680DU-10524289590DU-100DU-10 丸ノズル ヒルトライン 52428959丸ノズルヒルトライン1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
524289860DU-20524289770DU-200DU-20 丸ノズル ヒルトライン 52428977丸ノズルヒルトライン1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
524290040DU-30524289950DU-300DU-30 丸ノズル ヒルトライン 52428995丸ノズルヒルトライン1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
524290290DU-90-1524290130DU-90-10DU-90-1 丸ノズル ヒルトライン 52429013丸ノズルヒルトライン1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
524290470DU-90-2524290380DU-90-20DU-90-2 丸ノズル ヒルトライン 52429038丸ノズルヒルトライン1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
524290650DU-415524290560DU-4150DU-415 丸ノズル ヒルトライン 52429056丸ノズルヒルトライン1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
524290830DU-30-1.5524290740DU-30-1.50DU-30-1.5 丸ノズル ヒルトライン 52429074丸ノズルヒルトライン1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました。
524291080DU-60-1.5524290990DU-60-1.50DU-60-1.5 丸ノズル ヒルトライン 52429099丸ノズルヒルトライン1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする