曜日別特売

丸ノズル(アジャストナット入り)

丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。

用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60内容量1個
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質
セット内容
長さ(mm)
内径(inch)
呼び寸法
穴数
使用周囲温度(℃)
ノズル内径(Φmm)
ノズル数
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524291691DU-08SUS303アジャストナット221/41/40-30~100---
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
524291871DU-1611.5SUS303アジャストナット221/41/41-30~1001.6--
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
524292051DU-3211.5SUS303アジャストナット221/41/41-30~1003.2--
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
524292231DU-5011.5SUS303アジャストナット221/41/41-30~1005--
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
524292481DU-7215SUS303アジャストナット221/41/41スリット-30~1007×2.0スリット--
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
524292661DU-3-1613.5SUS303アジャストナット221/41/43-30~1001.6--
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
524292841DU-90-110.5SUS303アジャストナット151/41/41-30~10090°2.0--
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
524293091DU-90-211.5SUS303アジャストナット181/41/42-30~10090°2.0--
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
524293271DU-90-513.5SUS303アジャストナット271/41/45-30~10090°2.0--
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
524293451DU-3014.5SUS303アジャストナット271/41/41-30~10030°3.0--
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
524293631DU-6014.5SUS303-271/41/41-30~10060°3.0--
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
524293791DU-60EK6SUS303-171/41/41-30~10060°3.0ショート--
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
524293882DU-6557.5SUS303アジャストナット331/21/2-- 30~1006.516.5
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
524294062DU-1052.5SUS303アジャストナット331/21/2-- 30~10010110
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
524294242DU-1250.5SUS303、ポリアセタールアジャストナット331/21/2-- 30~10012112
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
524291781DU-08SUS303アジャストナット221/41/40-30~100---
2,800
取扱い終了
代替品有
524291961DU-1611.5SUS303アジャストナット221/41/41-30~1001.6--
2,800
取扱い終了
代替品有
524292141DU-3211.5SUS303アジャストナット221/41/41-30~1003.2--
2,800
取扱い終了
代替品有
524292391DU-5011.5SUS303アジャストナット221/41/41-30~1005--
2,800
取扱い終了
代替品有
524292571DU-7215SUS303アジャストナット221/41/41スリット-30~1007×2.0スリット--
3,800
取扱い終了
代替品有
524292751DU-3-1613.5SUS303アジャストナット221/41/43-30~1001.6--
3,200
取扱い終了
代替品有
524292931DU-90-110.5SUS303アジャストナット151/41/41-30~10090°2.0--
2,800
取扱い終了
代替品有
524293181DU-90-211.5SUS303アジャストナット181/41/42-30~10090°2.0--
3,000
取扱い終了
代替品有
524293361DU-90-513.5SUS303アジャストナット271/41/45-30~10090°2.0--
3,300
取扱い終了
代替品有
524293541DU-3014.5SUS303アジャストナット271/41/41-30~10030°3.0--
3,800
取扱い終了
代替品有
524293972DU-6557.5SUS303アジャストナット331/21/2-- 30~1006.516.5
4,200
取扱い終了
代替品有
524294152DU-1052.5SUS303アジャストナット331/21/2-- 30~10010110
4,200
取扱い終了
代替品有
524294332DU-1250.5SUS303、ポリアセタールアジャストナット331/21/2-- 30~10012112
4,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
524291781DU-0524291691DU-01DU-0 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429169丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
524291961DU-16524291871DU-161DU-16 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429187丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
524292141DU-32524292051DU-321DU-32 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429205丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
524292391DU-50524292231DU-501DU-50 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429223丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
524292571DU-72524292481DU-721DU-72 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429248丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
524292751DU-3-16524292661DU-3-161DU-3-16 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429266丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
524292931DU-90-1524292841DU-90-11DU-90-1 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429284丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
524293181DU-90-2524293091DU-90-21DU-90-2 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429309丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
524293361DU-90-5524293271DU-90-51DU-90-5 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429327丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
524293541DU-30524293451DU-301DU-30 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429345丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
524293972DU-65524293882DU-652DU-65 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429388丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
524294152DU-10524294062DU-102DU-10 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429406丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
524294332DU-12524294242DU-122DU-12 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429424丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする