曜日別特売

樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)

樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) - ヒルトライン

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。

用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60内容量1個
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
呼び寸法
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
質量(g)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52429476KU-1DU-32160-9047SUS303、ポリアセタール2261/4
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429485KU-1DU-50160-9042SUS303、ポリアセタール2261/4
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429494KU-1DU-3-16160-9043SUS303、ポリアセタール2271/4
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429519KU-1DU-72160-9044SUS303、ポリアセタール21.261/4
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429537KU-1DU-30160-9045SUS303、ポリアセタール2771/4
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429555KU-1DU-60160-9046SUS303、ポリアセタール2751/4
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429573KU-2DU-65160-9199SUS303、ポリアセタール33211/2
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429598KU-2DU-10160-9200SUS303、ポリアセタール33201/2
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429616KU-2DU-12160-9201SUS30333201/2
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429503KU-1DU-3-16160-9043SUS303、ポリアセタール2271/4
3,200
取扱い終了
代替品有
52429528KU-1DU-72160-9044SUS303、ポリアセタール21.261/4
4,800
取扱い終了
代替品有
52429546KU-1DU-30160-9045SUS303、ポリアセタール2771/4
3,800
取扱い終了
代替品有
52429564KU-1DU-60160-9046SUS303、ポリアセタール2751/4
3,800
取扱い終了
代替品有
52429589KU-2DU-65160-9199SUS303、ポリアセタール33211/2
4,200
取扱い終了
代替品有
52429607KU-2DU-10160-9200SUS303、ポリアセタール33201/2
4,200
取扱い終了
代替品有
52429625KU-2DU-12160-9201SUS30333201/2
4,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52429503KU-1DU-3-1652429494KU-1DU-3-16KU-1DU-3-16 樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429494樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
52429528KU-1DU-7252429519KU-1DU-72KU-1DU-72 樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429519樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52429546KU-1DU-3052429537KU-1DU-30KU-1DU-30 樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429537樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
52429564KU-1DU-6052429555KU-1DU-60KU-1DU-60 樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429555樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
52429589KU-2DU-6552429573KU-2DU-65KU-2DU-65 樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429573樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
52429607KU-2DU-1052429598KU-2DU-10KU-2DU-10 樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429598樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
52429625KU-2DU-1252429616KU-2DU-12KU-2DU-12 樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン 52429616樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする