ピアスボールレンチBセット

ピアスボールレンチBセット - ワイズピアスボールレンチBセット - ワイズピアスボールレンチBセット - ワイズピアスボールレンチBセット - ワイズピアスボールレンチBセット - ワイズピアスボールレンチBセット - ワイズ

軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。
その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。
2サイズ使える両口タイプです。
打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。

用途上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができますトラスコ品番175-1851セット内容PIS-253・PIS-405・PIS-608(2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0)材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)質量(g)210硬度HRC60±1先端形状ボールポイント内容量1セット(3本)
注意
※ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52429887PIS246
7,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする