ワイズ
六角棒レンチ【単品】5本組NC
用途
六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です
先端形状
六角
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
セット内容
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52429966
HMTL-40-5P
4
149-7575
HMTL-40
クロームバナジューム鋼
142
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429984
HMTL-60-5P
6
149-7577
HMTL-60
クロームバナジューム鋼
184
¥
5,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52430027
HMTS-60-5P
6
149-7585
HMTS-60×5
クロムバナジウム鋼
101
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52429957
HMTL-30-5P
3
149-7574
HMTL-30
クロームバナジューム鋼
120
¥
2,100
取扱い終了
52429975
HMTL-50-5P
5
149-7576
HMTL-50
クロームバナジューム鋼
160
¥
3,540
取扱い終了
52429993
HMTS-30-5P
3
149-7582
HMTS-30×5
クロームバナジューム鋼
75
¥
1,580
取扱い終了
52430009
HMTS-40-5P
4
149-7583
HMTS-40×5
クロームバナジューム鋼
79
¥
1,680
取扱い終了
52430018
HMTS-50-5P
5
149-7584
HMTS-50×5
クロームバナジューム鋼
90
¥
2,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください