曜日別特売

緩衝ウレタン

緩衝ウレタン - ホーザン緩衝ウレタン - ホーザン緩衝ウレタン - ホーザン緩衝ウレタン - ホーザン緩衝ウレタン - ホーザン緩衝ウレタン - ホーザン緩衝ウレタン - ホーザン緩衝ウレタン - ホーザン
(1件のレビュー)

裏面にシール加工を施しているため、自由な形にカットしたり、複数枚重ねて使用したりと用途に合わせた加工をしやすい緩衝ウレタンです。

用途カッターナイフなどで簡単に加工ができるので、様々な用途にご使用いただけます材質ポリエチレン外寸法・奥行(mm)480外寸法・間口(mm)400内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52430097B-240175-556711064-5104-3415
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
52430106B-241175-70946064-5104-355
820
719
791(税込)
当日出荷
52430115B-242175-704415064-5104-3620/40
1,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

B-240 緩衝ウレタン
この動画は、2が参考にしています。
B-241 緩衝ウレタン
この動画は、2が参考にしています。
B-242 緩衝ウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52430106
2022-08-29
用途: 車両に
サービス業

2度目の購入です
1度目はケースの敷物として購入しました。
厚さ、硬さなどがちょどよく加工もし易い品物です
2度目は車のセンターコンソールの敷物とドリンクホルダーの
敷物にも加工して使用しました。
ドリンクホルダーはダメになっても安価なので、また作り直せ
ばいいかと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする