BOSCH(ボッシュ)
L-BOXX 102インレイGAS10.8
充電器の収納には1600A002WYが必要です。
材質
ポリスチレン樹脂
仕様
充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応
トラスコ品番
166-6584
適合機種
GAS10.8V-LIH
サイズ
【インレイ】ハーフ
質量(g)
134
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52430158
1600A003KW
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください