BOSCH(ボッシュ)
L-BOXX 136インレイGMF108
材質
ポリスチレン樹脂
仕様
充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応
トラスコ品番
166-6571
適合機種
GMF10.8V-LI
サイズ
【インレイ】フル
質量(g)
333
収納数
【スペアバッテリー】2
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
330
外寸法・間口(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52430167
1600A002V1
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください