曜日別特売

L-BOXX 136インレイGSR144/18

L-BOXX 136インレイGSR144/18 - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 136インレイGSR144/18 - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 136インレイGSR144/18 - BOSCH(ボッシュ)
材質ポリスチレン樹脂仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6581適合機種GSR/GSB18VE-2-LIサイズ【インレイ】フル質量(g)295収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524301761600A002WW
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする