曜日別特売

L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H)

L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H) - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H) - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H) - BOSCH(ボッシュ)
材質ポリスチレン樹脂仕様FC2アダプター類収納用、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6582適合機種GSR18V-ECFC2サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)156外寸法・高さ(mm)290外寸法・奥行(mm)237外寸法・間口(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524301851600A006Z1
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする