BOSCH(ボッシュ)
L-BOXX 238インレイGDA280
材質
ポリスチレン樹脂
仕様
L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応
トラスコ品番
166-6586
適合機種
GDA280E
サイズ
【インレイ】ハーフ
質量(g)
288
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
310
外寸法・間口(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52430194
1600A002VU
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください