BOSCH(ボッシュ)
L-BOXX インレイ GSR10.8V-15FC
材質
ポリスチレン樹脂
仕様
本体・充電器収納用、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応
トラスコ品番
166-6572
適合機種
GSR10.8V-15FC
サイズ
【インレイ】ハーフ
質量(g)
137
収納数
【スペアバッテリー】1
外寸法・高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52430203
1600A002UV
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください