曜日別特売

ULTIM8 CLEAR

ULTIM8 CLEAR - bolleULTIM8 CLEAR - bolle
(1件のレビュー)

顔に密着するラバーシールガスケットが厳しい環境下でも効果的に目を保護します。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
JIS規格品
傾き調整可能なテンプル

用途メガネ着脱の多い現場に付属品ストラップトラスコ品番161-0126材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)53アズワン品番64-7703-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52430273ULTIAPSIJP
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52430273
2023-02-26
用途: 伐採作業
建設業・工事業

日本人向けではないのかベルトの調節がすでにいっぱいでもしもゴムが伸びてしまったらもう締められなさそう。どうしてもレンズが曇る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする