bolle
ラッシュプラス
(1件のレビュー)
用途
飛来物などからの眼の保護に
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR
質量(g)
27
加工
防曇・防傷
テンプル色
ブラック/グレー
レンズ厚さ(mm)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52430377
1662301JPBG
クリア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52430386
1662302ABG
スモーク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52430395
1662310ABG
トワイライト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください