曜日別特売

ボールグリップドライバー

ボールグリップドライバー - BONDHUSボールグリップドライバー - BONDHUSボールグリップドライバー - BONDHUSボールグリップドライバー - BONDHUSボールグリップドライバー - BONDHUSボールグリップドライバー - BONDHUS
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品内容量1本
全6種類を絞り込む
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524304385610プラスNo.1100
730
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
524304475611プラスNo.2150
800
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
524304565612プラスNO.2200
860
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
524304655601マイナス6mm100
860
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
524304745602マイナス6mm150
960
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
524304835603マイナス6mm200
1,000
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする