曜日別特売

ハイドロチャック ストレートスリーブ

ハイドロチャック ストレートスリーブ - マパール

スリーブ使用により様々な径に対応できます。
価格対応タイプです。
センタースルーに対応します。

用途ハイドロチャックへの使用に振れ精度(μm)3以内内容量1本
全31種類を絞り込む
把握径(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
把握径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52430499HS12-D1010148-68291412
14,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430508HS12-D33148-68243212
14,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430517HS12-D44148-68253112
14,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
52430526HS12-D55148-68263012
14,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430535HS12-D66148-68272912
14,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430544HS12-D88148-68282212
14,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430553HS20-D1010148-68378720
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430569HS20-D1111148-68388120
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430578HS20-D1212148-68398020
10,300
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52430587HS20-D1313148-68407220
10,300
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52430596HS20-D1414148-68416620
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430605HS20-D1616148-68425020
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430614HS20-D33148-683010320
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430623HS20-D44148-683110220
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430639HS20-D55148-683210120
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430648HS20-D66148-683310020
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430657HS20-D77148-68349920
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430666HS20-D88148-68359620
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430675HS20-D99148-68369020
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430684HS32-D1010148-684628932
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430693HS32-D1111148-684727832
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430709HS32-D1212148-684828632
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430718HS32-D1313148-684927832
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430727HS32-D1414148-685027232
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430736HS32-D1616148-685125832
12,000
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52430745HS32-D1818148-685224032
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430754HS32-D2020148-685322032
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430763HS32-D2525148-685415632
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430779HS32-D66148-684331032
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
52430788HS32-D88148-684430732
12,000
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52430797HS32-D99148-684529332
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする