ミヅシマ工業
エントラップマット スタンダード・アンバックT
Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。
裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。
用途
玄関マットに
厚さ(mm)
6
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
6000
幅(mm)
900
質量(kg)
19.4
内容量
1巻
注意
※全辺フチ無し
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52394318
4043530
グレー
¥
143,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52394327
4043540
ブラウン
¥
143,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません