曜日別特売

クリーンストッカーCKM

クリーンストッカーCKM - ミヅシマ工業クリーンストッカーCKM - ミヅシマ工業クリーンストッカーCKM - ミヅシマ工業クリーンストッカーCKM - ミヅシマ工業クリーンストッカーCKM - ミヅシマ工業

耐久性に優れたステンレス製の大型屑入れです。
開閉が大きく取れる前扉仕様です。

用途屑入れとして材質ステンレス(21クロム)高さ(mm)1060奥行(mm)750フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※専用ダンパー、専用アジャスターは本体に取り付けて出荷する為、部材売りは出来ません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52394336207-0030660
336,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52394345207-0040880
374,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52394354207-00501100
412,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52394363207-0010330
168,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52394379207-0020550
206,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする