ミヅシマ工業
ベンチWS1
脚部に集成材を使用し、座板にステンレスパンチングを使用した高級感のある屋内向けのベンチです。
仕様
お客様組み立て品
トラスコ品番
174-8335
材質
座板:ステンレス(ヘアーライン仕上げ)、脚:集成材(染色ニス仕上げ)
幅(mm)
1800
質量(kg)
30
高さ(mm)
410
奥行(mm)
450
材質(座面)
ステンレス(ヘアーライン仕上げ)
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組み立て製品
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52394625
360-0140
1800×450×410
30
¥
168,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません