曜日別特売

Boaシステム 小指保護プロスニーカー

Boaシステム 小指保護プロスニーカー - ミドリ安全Boaシステム 小指保護プロスニーカー - ミドリ安全Boaシステム 小指保護プロスニーカー - ミドリ安全Boaシステム 小指保護プロスニーカー - ミドリ安全

Boaシステム採用で、グローブを外すことなく片手で簡単にダイヤルを回してフィット感を調整できます。
台車作業等から小指も保護できる国際特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載しています。
冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。
ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。

用途倉庫業規格JSAAA種認定材質甲被:人工皮革/メッシュ、先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)、靴底:EVA/合成ゴム足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
注意
※Boaは、BoaTechnologyIncの登録商標です。
※初期不良以外のBoa(ダイヤル・ワイヤーレース)の故障・破損につきましては、Boa保証制度のご利用となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52430806PF-117BOA-BK-2222ブラック
24,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52430815PF-117BOA-BK-3030ブラック
24,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52430824PF-117BOA-BL-2222ブルー
22,200
取扱い終了
返品不可
52430833PF-117BOA-BL-3030ブルー
22,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする