クリーンスーツ ベルデクセル

クリーンスーツ ベルデクセル - ミドリ安全クリーンスーツ ベルデクセル - ミドリ安全クリーンスーツ ベルデクセル - ミドリ安全クリーンスーツ ベルデクセル - ミドリ安全クリーンスーツ ベルデクセル - ミドリ安全クリーンスーツ ベルデクセル - ミドリ安全クリーンスーツ ベルデクセル - ミドリ安全

肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。
「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。
股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。
外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。
首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。

用途作業者からの発じんとESD防止対策規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)タイプつなぎ服ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52431043VEYS120-G-SSブルーSS
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431059VEYS120-G-SグリーンS
13,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52431068VEYS120-G-MグリーンM
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431077VEYS120-G-LグリーンL
13,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52431086VEYS120-G-LLグリーンLL
13,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
52431095VEYS120-G-3Lグリーン3L
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431104VEYS120-G-4Lグリーン4L
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431113VEYS120-G-5Lグリーン5L
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431129VEYS120-N-SSネイビーSS
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431138VEYS120-N-SネイビーS
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431147VEYS120-N-MネイビーM
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431156VEYS120-N-LネイビーL
13,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52431165VEYS120-N-LLネイビーLL
13,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
52431174VEYS120-N-3Lネイビー3L
13,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52431183VEYS120-N-4Lネイビー4L
13,000
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
52431199VEYS120-N-5Lネイビー5L
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする