トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト ミドリ安全

足裏形状でフィットする3Dフットベット。
かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。
エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。
足への負担を軽減します。
つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。
ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。
新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。
エッジの欠け、脱落を防ぎます。

ホワイト 仕様ファスナー付 材質筒部:ポリエステル/ポリエステルメッシュ タイプハーフフード 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃) JIS規格JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格、IEC61340-5-1に準拠 足幅EEE 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 内容量1足
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52431305 GCR1200FCAP-HH-22.0 22
28,200
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52431314 GCR1200FCAP-HH-22.5 22.5
28,200
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
52431323 GCR1200FCAP-HH-23.0 23
28,200
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする