曜日別特売

ハイストレッチパンツ

ハイストレッチパンツ - ミドリ安全ハイストレッチパンツ - ミドリ安全ハイストレッチパンツ - ミドリ安全ハイストレッチパンツ - ミドリ安全ハイストレッチパンツ - ミドリ安全ハイストレッチパンツ - ミドリ安全

快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。
(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
(特許取得)
オプションの腰部保護ベルト(別売)は着用者の腰の位置に合わせて、ベルトの高さを上下(3段階)に節可能。
しっかりとした位置に装着することで快適な運動をサポートします。

ブラック種別パンツ材質ポリエステル100%、ファスナー:樹脂、ボタン:樹脂質量(g)465規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)82内容量1着
注意
※メーカー通常パンツに比べて細身のシルエットになっています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52431463VE629-SITA-SS70~75
11,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431479VE629-SITA-MM75~80
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431488VE629-SITA-LL80~85
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431497VE629-SITA-LLLL85~90
11,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431506VE629-SITA-3L3L90~95
11,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431515VE629-SITA-4L4L95~105
11,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431524VE629-SITA-5L5L105~115
11,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする