曜日別特売

ワーク女子力 先芯入スニーカー

ワーク女子力 先芯入スニーカー - ミドリ安全ワーク女子力 先芯入スニーカー - ミドリ安全ワーク女子力 先芯入スニーカー - ミドリ安全ワーク女子力 先芯入スニーカー - ミドリ安全ワーク女子力 先芯入スニーカー - ミドリ安全ワーク女子力 先芯入スニーカー - ミドリ安全
(1件のレビュー)

私服にも作業着にも合わせやすいカラーを採用。
マジックバンドタイプで通勤時でも履きやすいスッキリしたデザインです。
女性の足に合わせて新開発した細身の靴型が足にしっかりとフィットするので、疲れにくいです。
21cmから選べるサイズレンジです。
28cmまであるので男性向けにもお勧めです。
水や油の付着した床面でも滑りにくい靴底を採用しました。
クッション性に優れた靴底です。
つま先を高く設計し、つまずきにくくしました。

材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴム規格JSAAA種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52431533MWJ-115-BK-21.021EEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
52431549MWJ-115-BK-21.521.5EEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
52431558MWJ-115-BK-22.022EEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431567MWJ-115-BK-22.522.5EEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431576MWJ-115-BK-23.023EEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
52431585MWJ-115-BK-23.523.5EEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
52431594MWJ-115-BK-24.024EEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431603MWJ-115-BK-24.524.5EEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431619MWJ-115-BK-25.025EEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431628MWJ-115-BK-25.525.5EEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431637MWJ-115-BK-26.026EEEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431646MWJ-115-BK-26.526.5EEEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431655MWJ-115-BK-27.027EEEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431664MWJ-115-BK-27.527.5EEEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431673MWJ-115-BK-28.028EEEブラック
11,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431689MWJ-115-NV-21.021EEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431698MWJ-115-NV-21.521.5EEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431707MWJ-115-NV-22.022EEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431716MWJ-115-NV-22.522.5EEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431725MWJ-115-NV-23.023EEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431734MWJ-115-NV-23.523.5EEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431743MWJ-115-NV-24.024EEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431759MWJ-115-NV-24.524.5EEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431768MWJ-115-NV-25.025EEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431777MWJ-115-NV-25.525.5EEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431786MWJ-115-NV-26.026EEEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431795MWJ-115-NV-26.526.5EEEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431804MWJ-115-NV-27.027EEEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431813MWJ-115-NV-27.527.5EEEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431829MWJ-115-NV-28.028EEEネイビー
9,800
取扱い終了
返品不可
52431838MWJ-115-GY-21.021EEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431847MWJ-115-GY-21.521.5EEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431856MWJ-115-GY-22.022EEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431865MWJ-115-GY-22.522.5EEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431874MWJ-115-GY-23.023EEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431883MWJ-115-GY-23.523.5EEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431899MWJ-115-GY-24.024EEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431908MWJ-115-GY-24.524.5EEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431917MWJ-115-GY-25.025EEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431926MWJ-115-GY-25.525.5EEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431935MWJ-115-GY-26.026EEEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431944MWJ-115-GY-26.526.5EEEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431953MWJ-115-GY-27.027EEEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431969MWJ-115-GY-27.527.5EEEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
52431978MWJ-115-GY-28.028EEEグレイ
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52431944
2021-08-19
用途: 運送
その他業種

普段26.5
なので同じサイズを購入
しかしハードな動きをすると指先が爪先に触れるので動けない。
27.0にすればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする