ミドリ安全
腰部保護ベルト
ハイストレッチパンツ「VE620SITAシリーズ」のオプションの腰部保護ベルトです。
色
ブラック
材質
ポリエステル100%、ボタン:樹脂、面ファスナー
質量(g)
150
内容量
1本
注意
※ベルトとパンツは、同じサイズの組み合わせでご使用ください。
※ベルト単体ではご使用いただけけません。
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
※本商品は医療品ではありません。
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。
全7種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52432443
VE629B-S
162-3999
S
70~75
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52432459
VE629B-M
162-3930
M
75~80
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52432468
VE629B-L
162-2448
L
80~85
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52432477
VE629B-LL
162-2408
LL
85~90
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52432486
VE629B-3L
162-3971
3L
90~95
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52432495
VE629B-4L
162-2451
4L
95~105
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52432504
VE629B-5L
162-2365
5L
105~115
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください