曜日別特売

ストレートホールバー ハイスブレード

ストレートホールバー ハイスブレード - ミニター

Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。

仕様【C面取り量】5000、【R面取り量】6内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
チャック内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52432949KA4601501
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52432958KA4602501.1
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52432967KA4603501.18
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52432976KA4604501.27
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52432985KA4605501.34
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52432994KA4606501.4
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52433003KA4607501.5
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52433019KA4608501.6
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52433028KA4609501.7
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52433037KA4610501.78
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52433046KA4611501.86
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52433055KA4612501.93
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52433064KA4613502
61,250
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
52433073KA4614502.07
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52433089KA4615502.17
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52433098KA4616502.28
43,750
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする